IDE - Placa montaje vertical Baltic 900x1200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 900 mm
Anchura - 1121 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PLBI1200
Ref.Sonepar
145449
EAN
8431044140391
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
900 mm
Anchura:
1121 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa montaje vertical altura 900. Pupitre ancho 1200. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Bolsa de accesorios de montaje incluida para pupitres tipo: PSC - PC
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


