IDE - Placa montaje vertical Baltic 900x1600

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa montaje vertical Baltic 900x1600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 900 mm

  • Anchura - 1521 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

284 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PLBI1600

Ref.Sonepar

290712

EAN

8431044140407

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

900 mm

Anchura:

1521 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa montaje vertical altura 900 - Pupitre ancho 1600. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Bolsa de accesorios de montaje incluida para pupitres tipo: PSC - PC

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE