IDE - Placa poliéster fija 1000x100 para armario
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 893 mm
Anchura - 905 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PPL100100
Ref.Sonepar
368310
EAN
8431044247755
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
893 mm
Anchura:
905 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje lisa de poliéster reforzado de 4mm de espesor, 893x905mm para armario de 1000x1000mm. Para el montaje de la placa es necesario solicitar el pack de regulación en función de la profundidad del armario (29235 ó 29236).
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


