IDE - Placa poliéster fija 1250x1000 para armario

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa poliéster fija 1250x1000 para armario

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 1143 mm

  • Anchura - 905 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

154 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PPL125100

Ref.Sonepar

368312

EAN

8431044247762

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

1143 mm

Anchura:

905 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje lisa de poliéster reforzado de 4mm de espesor, 1143x905mm para armario de 1250x1000mm. Para el montaje de la placa es necesario solicitar el pack de regulación en función de la profundidad del armario (29235 ó 29236).

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE