IDE - Placa poliéster fija 1250x500

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa poliéster fija 1250x500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 1143 mm

  • Anchura - 405 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PPL12550

Ref.Sonepar

498769

EAN

8431044157856

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

1143 mm

Anchura:

405 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa poliéster fija para armario 1250x500. Materiales: Placa de montaje lisa en poliéster reforzado de 4mm de espesor. Para el montaje de la placa es necesario solicitar el pack de regulación en función de la profundidad del armario (29235 ó 29236). Para armarios tipo: Poliéster IP55

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE