IDE - Placa poliéster fija 1250x750 profundidad 300/420
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 1143 mm
Anchura - 655 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PPL12575
Ref.Sonepar
214203
EAN
8431044095165
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
1143 mm
Anchura:
655 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa poliéster fija para armario 1250x750. Materiales: Placa de montaje lisa en poliéster reforzado de 4mm de espesor. Para el montaje de la placa es necesario solicitar el pack de regulación en función de la profundidad del armario (29235 ó 29236). Para armarios tipo: Poliéster IP55
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


