IDE - Placa poliéster fija 500x500 - PPL5050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 393 mm
Anchura - 405 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPL5050
Ref.Sonepar
310823
EAN
8431044157832
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
393 mm
Anchura:
405 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa poliéster fija para armario 500x500. Materiales: Placa de montaje lisa en poliéster reforzado de 4mm de espesor. Para el montaje de la placa es necesario solicitar el pack de regulación en función de la profundidad del armario (29235 ó 29236). Para armarios tipo: Poliéster IP55


