IDE - Placa poliéster fija 750x500 profundidad 300

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa poliéster fija 750x500 profundidad 300

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 643 mm

  • Anchura - 405 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PPL7550

Ref.Sonepar

368316

EAN

8431044095172

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

643 mm

Anchura:

405 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa poliéster fija para armario 750x500. Materiales: Placa de montaje lisa en poliéster reforzado de 4mm de espesor, para el montaje de la placa es necesario solicitar el pack de regulación en función de la profundidad del armario (29235 ó 29236). Para armarios tipo: Poliéster IP55

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE