IDE - Placa poliéster fija profundidad 300-420

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa poliéster fija profundidad 300-420

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 893 mm

  • Anchura - 655 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

92 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PPL10075

Ref.Sonepar

215347

EAN

8431044292342

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

893 mm

Anchura:

655 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa poliéster fija para armario 1000x750. Materiales: Placa de montaje lisa en poliéster reforzado de 4mm de espesor. Para el montaje de la placa es necesario solicitar el pack de regulación en función de la profundidad del armario (29235 ó 29236). Para armarios tipo: Poliéster IP55

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE