IDE - Placa poliéster para armario 400x300x200mm - PPL4030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 358 mm
Anchura - 260 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPL4030
Ref.Sonepar
133111
EAN
8431044292083
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
358 mm
Anchura:
260 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa poliéster lisa para armario 400x300. Materiales: Placa de montaje lisa en poliéster reforzado de 4mm de espesor. Suministradas con todos los elementos necesarios para su instalación fija. Para armarios tipo: Poliéster IP66


