IDE - Placa poliéster para armario 400x400x200mm

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa poliéster para armario 400x400x200mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 358 mm

  • Anchura - 360 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

16 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PPL4040

Ref.Sonepar

133112

EAN

8431044292090

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

358 mm

Anchura:

360 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa poliéster lisa para armario 400x400. Materiales: Placa de montaje lisa en poliéster reforzado de 4mm de espesor. Suministradas con todos los elementos necesarios para su instalación fija. para armarios tipo: Poliéster IP66

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE