IDE - Placa poliéster para armario 600x500x230mm - PPL6050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 558 mm
Anchura - 460 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPL6050
Ref.Sonepar
133115
EAN
8431044292120
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
558 mm
Anchura:
460 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa poliéster lisas para armario 600x500. Materiales: Placa de montaje lisa en poliéster reforzado de 4mm de espesor. Suministradas con todos los elementos necesarios para su instalación fija. Para armarios tipo: Poliéster IP66


