IDE - Placa poliéster para armario 800x600x300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 754 mm
Anchura - 556 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PPL8060
Ref.Sonepar
133116
EAN
8431044292137
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
754 mm
Anchura:
556 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa poliéster lisa para armario 800x600. Materiales: Placa de montaje lisa en poliéster reforzado de 4mm de espesor. Suministradas con todos los elementos necesarios para su instalación fija. Para armarios tipo: Poliéster IP66
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


