IDE - Placa poliéster para cajas 111
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 5 m
Máximo rango de presencia - 12 m²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92119
Ref.Sonepar
498626
EAN
8431044921198
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
5 m
Máximo rango de presencia:
12 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
6 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
10 m
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CC
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
60 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Número de zonas de conmutación:
78
Altura:
83 mm
Diámetro:
80 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


