IDE - Placa ranurada 410x350mm para Argenta - PLU5040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 470 mm
Anchura - 350 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PLU5040
Ref.Sonepar
368277
EAN
8431044071398
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
470 mm
Anchura:
350 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa ranurada metálica para armario 500x400. Materiales: Placa de montaje ranurada en acero galvanizado de 2mm. Pack de 4 alzadores más 4 tuercas antigiro para su montaje suministrados con la referencia del armario. Ranuras de 14x9, distancia entre ranuras de 25mm. Para armarios tipo: GN - ATX - INX
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


