IDE - Placa ranurada 510x450mm para Argenta

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa ranurada 510x450mm para Argenta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 570 mm

  • Anchura - 450 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PLU6050

Ref.Sonepar

368278

EAN

8431044216331

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

570 mm

Anchura:

450 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa ranurada metálica para armario 600x500. Materiales: Placa de montaje ranurada en acero galvanizado de 2mm. Pack de 4 alzadores más 4 tuercas antigiro para su montaje suministrados con la referencia del armario. Ranuras de 14x9,distancia entre ranuras de 25mm. Para armarios tipo: GN - ATX - INX

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE