IDE - Placa ranurada 610x450mm para Argenta

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa ranurada 610x450mm para Argenta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 670 mm

  • Anchura - 450 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PLU7050

Ref.Sonepar

301541

EAN

8431044216355

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

670 mm

Anchura:

450 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa ranurada metálica para armario 700x500. Materiales: Placa de montaje ranurada en acero galvanizado de 2mm. Pack de 4 alzadores más 4 tuercas antigiro para su montaje suministrados con la referencia del armario. Ranuras de 14x9, distancia entre ranuras de 25mm. Para armarios tipo: GN - ATX - INX

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE