IDE - Placa ranurada 910x550mm para Argenta

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa ranurada 910x550mm para Argenta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 970 mm

  • Anchura - 550 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

92 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PLU10060

Ref.Sonepar

292227

EAN

8431044077352

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

970 mm

Anchura:

550 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa ranurada metálica para armario 1000x600. Materiales: Placa de montaje ranurada en acero galvanizado de 2mm. Pack de 4 alzadores + 4 tuercas antigiro para su montaje suministrados con la referencia del armario. Ranuras de 14x9, distancia entre ranuras de 25mm. Para armarios tipo: GN - ATX - INX

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE