IDE - Placa separador 1872x1095mm para armario 2000x800mm

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa separador 1872x1095mm para armario 2000x800mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1872 mm

  • Anchura - 695 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

284 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PLS20080

Ref.Sonepar

368272

EAN

8431044489926

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1872 mm

Anchura:

695 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa separadora para armario 2000x800. Materiales: Chapa de acero galvanizado de 3mm de espesor. Permite la separación y sectorización entre armarios enlazados. Reforzadas con pliegues. Incorpora todos los accesorios necesarios para su montaje. Para armarios tipo: ENL

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE