IDE - Placa separador 1872x695mm para armario 2000x600mm

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa separador 1872x695mm para armario 2000x600mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1872 mm

  • Anchura - 495 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

154 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PLS20060

Ref.Sonepar

273415

EAN

8431044489896

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1872 mm

Anchura:

495 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa separadora para armario 2000x600. Materiales: Chapa de acero galvanizado de 3mm de espesor. Permite la separación y sectorización entre armarios enlazados. Reforzadas con pliegues. Incorpora todos los accesorios necesarios para su montaje. Para armarios tipo: ENL

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE