IDE - Porta planos metálico 600mm 280x430x90 chapa de acero pintado RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Anchura del edificio para armario integrado - 430 mm
Color - Gris
Número RAL - 7035
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49386
Ref.Sonepar
367928
EAN
8431044493862
Material:
Metal
Anchura del edificio para armario integrado:
430 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
no
Altura:
280 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


