IDE - Porta planos metálico 800mm 280x655x90 chapa de acero pintado RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Anchura del edificio para armario integrado - 655 mm
Color - Gris
Número RAL - 7035
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49387
Ref.Sonepar
367929
EAN
8431044493879
Material:
Metal
Anchura del edificio para armario integrado:
655 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
no
Altura:
280 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


