IDE - Puerta de repuesto 1200x800mm para Argenta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
121 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PO12080
Ref.Sonepar
368293
EAN
8431044044361
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
800 mm
Altura:
1200 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


