IDE - Puerta de repuesto 400x400mm para Argenta

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Puerta de repuesto 400x400mm para Argenta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de cierre

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PO4040

Ref.Sonepar

498760

EAN

8431044044187

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de cierre

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

400 mm

Altura:

400 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Puerta opaca 400x400. Materiales: Chapa de acero pintado RAL7035. puertas suministradas sin cierre. Consultar cierres. A partir de 1000mm de altura y puertas dobles se suministran con un cierre de tres puntos 3P. para armarios tipo: GN - ATX.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE