IDE - Puerta de repuesto opacas 1200x1000mm 1x3P para Argenta - PO120100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
166 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PO120100
Ref.Sonepar
498759
EAN
8431044044385
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
1000 mm
Altura:
1200 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris


