IDE - Puerta doble simétrica opaca 2000x1000mm doble cierre
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de doble hoja dividida simétricamente
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
270 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PODCS200100
Ref.Sonepar
498761
EAN
8431044010663
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de doble hoja dividida simétricamente
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
1000 mm
Altura:
2000 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


