IDE - PUERTA INTERIOR 437X345MM PARA ARGENTA AISI 304L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta interior
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
INXPIN5040
Ref.Sonepar
618426
EAN
8431044198330
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta interior
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
400 mm
Altura:
500 mm
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Acero inox
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


