IDE - PUERTA INTERIOR 450X450MM PARA ARGENTA

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - PUERTA INTERIOR 450X450MM PARA ARGENTA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta interior

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

22 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PIN5050

Ref.Sonepar

741433

EAN

8431044492834

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta interior

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

500 mm

Altura:

500 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Puerta interior 500x500mm. Materiales: Chapa de acero pintado RAL7035. Para la instalación de la puerta interior es necesario solicitar el elemento de regulación correspondiente. Se suministra con el mismo tipo de cierre que la puerta estándar, cierre doble paletón de 5mm. Bisagras reversibles y apertura de 90º. Posibilidad de montar simultáneamente puerta interior y placa de montaje. No es compatible con el montaje de un retenedor o un interruptor de puerta. Para armarios tipo: GN - ATX

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE