IDE - Puerta interior 550x550mm para Argenta - PIN6060

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Puerta interior 550x550mm para Argenta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta interior

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PIN6060

Ref.Sonepar

498738

EAN

8431044492865

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta interior

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

600 mm

Altura:

600 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Puerta interior 600x600mm. Materiales: Chapa de acero pintado RAL7035. Para la instalación de la puerta interior es necesario solicitar el elemento de regulación correspondiente. Se suministra con el mismo tipo de cierre que la puerta estándar, cierre doble paletón de 5mm. Bisagras reversibles y apertura de 90º. Posibilidad de montar simultáneamente Puerta interior y placa de montaje. No es compatible con el montaje de un retenedor o un interruptor de puerta. Para armarios tipo: GN - ATX

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE