IDE - Puerta interior 750x750mm para Argenta

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Puerta interior 750x750mm para Argenta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta interior

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PIN8080

Ref.Sonepar

368244

EAN

8431044492896

Modelo:

Puerta interior

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

800 mm

Altura:

800 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Puerta interior 800x800mm. Materiales: Chapa de acero pintado RAL7035. Para la instalación de la puerta interior es necesario solicitar el elemento de regulación correspondiente. Se suministra con el mismo tipo de cierre que la puerta estándar, cierre doble paletón de 5mm. Bisagras reversibles y apertura de 90º. Posibilidad de montar simultáneamente puerta interior y placa de montaje. No es compatible con el montaje de un retenedor o un interruptor de puerta. Para armarios tipo: GN - ATX.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE