IDE - Puerta interior para armario 400x300x200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta interior
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPIN4030
Ref.Sonepar
107857
EAN
8431044292502
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta interior
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
300 mm
Altura:
400 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


