IDE - Puerta interior para armario 400x400x200

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Puerta interior para armario 400x400x200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta interior

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PPIN4040

Ref.Sonepar

133146

EAN

8431044292519

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta interior

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

400 mm

Altura:

400 mm

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP66

Puerta interior 400x400. Materiales: Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Suministradas con todos los elementos necesarios para su instalación. para armarios tipo: Poliéster IP66.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE