IDE - Puerta interior para armario 600x500x230 - PPIN6050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta interior
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPIN6050
Ref.Sonepar
133148
EAN
8431044292540
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta interior
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
500 mm
Altura:
600 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


