IDE - Puerta opaca armario superficie IP40 120 módulos Atlantic

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Puerta opaca armario superficie IP40 120 módulos Atlantic

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de cierre

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 1110 mm

  • Altura - 1110 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PO40SUP120-168

Ref.Sonepar

316394

EAN

8431044280363

Modelo:

Puerta de cierre

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

1110 mm

Altura:

1110 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Puerta opaca para armario de superficie 120-168 módulos. Materiales: Chapa de acero pintado RAL9003. puertas suministradas con cierre 1/4 de vuelta doble paletón 5mm. para armarios tipo: 40SUP-40ENL

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE