IDE - Puerta opaca armario superficie IP40 48 módulos Atlantic - PO40SUP48-72

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Puerta opaca armario superficie IP40 48 módulos Atlantic

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de cierre

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 510 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PO40SUP48-72

Ref.Sonepar

572639

EAN

8431044280301

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de cierre

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

510 mm

Altura:

510 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Puerta opaca para armario de superficie 48-72 módulos Materiales: Chapa de acero pintado RAL9003. Puertas suministradas con cierre 1/4 de vuelta doble paletón 5mm. Para armarios tipo: 40SUP-40ENL