IDE - Puerta transparente armario superficie IP40 96 módulos Atlantic

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Puerta transparente armario superficie IP40 96 módulos Atlantic

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de cierre

  • Versión de puerta de vidrio - sí

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 910 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PT40SUP96-120

Ref.Sonepar

498774

EAN

8431044280356

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de cierre

Versión de puerta de vidrio:

sí

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

910 mm

Altura:

670 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Puerta transparente para armario de instalación en superficie 96-120 módulos. Materiales: Chapa de acero pintado RAL9003. puertas suministradas con cierre 1/4 de vuelta doble paletón 5mm. Para armarios tipo: 40SUP-40ENL

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE