IDE - Pulsador 20A-250V Verdi 1/2 módulo

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Pulsador 20A-250V Verdi 1/2 módulo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de módulos (sistema modular) - 0.5

  • Número de polos - 1

  • Tensión nominal - 250 V

  • Corriente asignada - 16 A

  • Con iluminación/piloto luminoso - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

45125

Ref.Sonepar

263044

EAN

8431044451251

Número de módulos (sistema modular):

0.5

Número de polos:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Pulsador 16A, 250V, 1/2 módulo.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE