IDE - Pulsador iluminable Verdi 20A-250V

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Pulsador iluminable Verdi 20A-250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de polos - 1

  • Tensión nominal - 250 V

  • Corriente asignada - 10 A

  • Con iluminación/piloto luminoso - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

45115

Ref.Sonepar

842982

EAN

8431044451152

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de polos:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

sí

Pulsador iluminable 16A, 250V, 1 módulo.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE