IDE - Pupitre con panel de control IP55 Blatic 965x1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Componente del sistema de mesa - Consola
Anchura - 1000 mm
Altura - 965 mm
Profundidad - 520 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PC1000/PD
Ref.Sonepar
368227
EAN
8431044239620
Componente del sistema de mesa:
Consola
Anchura:
1000 mm
Altura:
965 mm
Profundidad:
520 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
3
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


