IDE - Pupitre con panel sinóptico IP55 700x800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa - Consola
Anchura - 800 mm
Altura - 700 mm
Profundidad - 950 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1341 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PS800
Ref.Sonepar
368319
EAN
8431044149318
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa:
Consola
Anchura:
800 mm
Altura:
700 mm
Profundidad:
950 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
2
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


