IDE - Pupitre control 600 Blatic 965x600x400-520
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa - Consola
Anchura - 600 mm
Altura - 965 mm
Profundidad - 520 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
716 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PC600
Ref.Sonepar
176381
EAN
8431044025162
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa:
Consola
Anchura:
600 mm
Altura:
965 mm
Profundidad:
520 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
3
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


