IDE - Pupitre control 800 Blatic 965x1200x400-520 - PC1200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Componente del sistema de mesa - Consola
Anchura - 1200 mm
Altura - 965 mm
Profundidad - 520 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PC1200
Ref.Sonepar
144860
EAN
8431044025193
Componente del sistema de mesa:
Consola
Anchura:
1200 mm
Altura:
965 mm
Profundidad:
520 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
3
Grado de protección (IP):
IP55


