IDE - Pupitre sinóptico - control 1600 1415x1600x500 - PSC1600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Componente del sistema de mesa - Consola
Anchura - 1600 mm
Altura - 1415 mm
Profundidad - 950 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PSC1600
Ref.Sonepar
657804
EAN
8431044025155
Componente del sistema de mesa:
Consola
Anchura:
1600 mm
Altura:
1415 mm
Profundidad:
950 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
5
Grado de protección (IP):
IP55


