IDE - Rail DIN 24 módulos + soporte ensamblaje superficie Atlantic
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Altura - 105 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48013
Ref.Sonepar
160335
EAN
8431044480138
Anchura:
100 mm
Altura:
105 mm
Raíl DIN 24 módulos + soportes ensamblaje superficie. Materiales: Acero galvanizado. Sistema de fijación mediante soportes clipados, regulables en profundidad, para armario 40ENL, 40SUP, 65SUP.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


