IDE - Rail DIN 24 módulos + tuerca ensamblaje empotrar Atlantic
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 12 mm
Altura - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
48014
Ref.Sonepar
281898
EAN
8431044480145
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
12 mm
Altura:
9 mm
Raíl DIN 24 módulos + soportes ensamblaje empotrar. Materiales: Acero galvanizado. raíl fijado directamente al marco. Distancia fija entre raíles y tapas de protección. Raíl fijado directamente al marco. Distancia fija entre raíles y tapas de protección. Para armario 40EMP.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


