IDE - Registro de terminación de red IP33 532x668x105 paredes huecas montaje empotrar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Receptáculo del distribuidor
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Grado de protección (IP) - IP33
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RTR50608PLAS/PH
Ref.Sonepar
292274
EAN
8431044165240
Modelo:
Receptáculo del distribuidor
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP33
Color:
Blanco
Altura:
532 mm
Anchura:
668 mm
Profundidad:
105 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


