IDE - REGISTRO EMP.1400X900 C/TRIÁNGULO - RPN14090/TR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - no
Anchura - 907 mm
Altura - 1407 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
166 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
RPN14090/TR
Ref.Sonepar
368347
EAN
8431044015408
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
no
Anchura:
907 mm
Altura:
1407 mm
Profundidad:
22.5 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP33


