IDE - Registro empotrar 550x1000 RF60 con placa hidrofuga
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja del distribuidor
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Acero
Color - Blanco
Altura - 596 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AE55100RF60
Ref.Sonepar
225114
EAN
8431044080918
Modelo:
Caja del distribuidor
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Acero
Color:
Blanco
Altura:
596 mm
Anchura:
1046 mm
Profundidad:
22 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


