IDE - Registro enlace ICT RE 4545 45x45x16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja del distribuidor
Método de montaje - Montado en superficie/en ranura
Material - Acero
Grado de protección (IP) - IP55
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AF4545
Ref.Sonepar
367971
EAN
8431044276007
Modelo:
Caja del distribuidor
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Material:
Acero
Grado de protección (IP):
IP55
Color:
Gris
Altura:
500 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


