IDE - REGISTRO HORNACINAS EMPOTRAR 2000X1120 CIERRE JIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - no
Anchura - 1127 mm
Altura - 2007 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
257 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
RPN200112/JIS
Ref.Sonepar
624876
EAN
8431044399362
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
no
Anchura:
1127 mm
Altura:
2007 mm
Profundidad:
22.5 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP33
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


